品番 : EA705EH-20
品名 : [フロンガス] ガスリークディテクター(充電式)
仕様
| 検知能力 | 4g/年 | 検知ガス | R22・R134a・R404A・R410A・R463・R507、R32、HFO1234yfとすべてのCFC、HCFC、HFC、HFO |
|---|---|---|---|
| 電源 | ニッケル水素電池バッテリー | 検知方式 | 半導体加熱ダイオードセンサー |
| 検知表示 | ブザー、黄色LED | サイズ | 57×88×215(H)mm |
| 重量 | 522g(電池含) | プローブ長 | 380mm |
| 電池寿命 | 約5.5時間 | 使用温度範囲 | -20~50℃ |
| 充電温度範囲 | 0~40℃ | 保管温度範囲 | -20~55℃ |
| 湿度 | 85%RH | 高度 | 2000m |
| 自動ゼロ調整機能付 | |||
| ケース付 | |||
| 人間工学に基づいた持ちやすいデザインです。 | |||
| バックグラウンドでの自動調整(ゼロ点調整)により、冷媒の付着を自動で相殺させます。 | |||
| LED点灯レベルにより、リークサイズが分かります。 | |||
| バッテリー電力が低下すると、電源インジゲーターが点滅します。 | |||
| 耐水性フィルターが、湿気や汚染物質からセンサーを保護します。 | |||
| ボタンひとつで簡単に操作できます。 | |||
| 【検知方式による特長】 吸引式: 周囲のエアーを吸込むことで微小なリークや風でガスが流されていてもセンサに吸込むため、リークに対して早くより正確に発見ができます。 拡散式: プローブの先端にセンサが装着されており、容易に交換できますが、リークしたガスが直接センサに当たらないと反応しません。 赤外線式:新旧冷媒ともに高感度で誤反応が少ないセンサだが、センサが高額で、他の可燃性ガスとの共用検知が難しい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
99,800 円(税抜)/ 109,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/28 09:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0030ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA705EH-1 : [EA705EH-10,-20用] 交換用センサー |
| 部品 | EA705EH-2 : [EA705EH-10,-20用] フィルターキット(20枚 |
| 部品 | EA705EH-21 : [EA705EH-20用] バッテリースティック |

