品番 : EA706C-1B
品名 : デジタル騒音計
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | SL-1330 |
|---|---|---|---|
| 周波数特性 | A特性/C特性 | 周波数範囲 | 31.5Hz~8kHz |
| 測定範囲 | 30~130dB | 分解能 | 0.1dB |
| サンプリング | 約2回/秒 | 精度 | ±1.4dB(94dB、1kHzにて) |
| 動特性 | FAST(時定数125ms) SLOW(時定数1s) |
オートパワーオフ | 約15分(解除可能) |
| 使用温湿度 | 0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -10~+60℃、10~75% RH(但し、結露のないこと、電池含まず) |
| 電源 | 9V型乾電池×1本(付属) | 電池寿命 | 約30時間(アルカリ電池使用時) |
| サイズ | 62(W)×32(D)×188(H)mm(風防スクリーン、ボタン部分を除く) | 重量 | 156g(電池含まず) |
| 付属品 | 風防スクリーン 収納ケース 調整用ドライバー 取扱説明書 |
||
| 音圧レベルを、オートレンジおよびマニュアルレンジ操作で30dBから130dBまで測定可能。 | |||
| 人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 | |||
| 人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。 | |||
| 変化量が瞬時に認識できる「アナログ表示」(バーグラフ)と、測定値を瞬時に確認できる「デジタル表示」の2種類に対応。 | |||
| 電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能を搭載 | |||
| ホールド機能搭載 | |||
| 三脚に取付け可能(※三脚は付属しません。) | |||
| 収納ケース付き | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0793ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA706C-11 : 騒音計用校正器 |
