品番 : EA706CB-11
品名 : デジタル騒音計
仕様
メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | SL-1340U |
---|---|---|---|
測定範囲 | A特性:32~130dB C特性:20~8kHz |
アナログレンジ | ●アナログ(バーグラフ) ・Lo: 30 ~ 90 dB ・Med: 50 ~ 110 dB ・Hi: 70 ~ 130 dB |
分解能 | デジタル:0.1dB、 アナログ(バーグラフ):2dB |
サンプリング | デジタル:約2回/秒 アナログ:5回/秒 |
精度 | ±1.4dB(94dB、1kHzにて) | 動特性 | ・FAST(時定数 125ms) ・SLOW(時定数 1s) |
使用温湿度 | 0~+40 ℃、10~90 %RH(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -10~+60 ℃、10~75% RH(但し、結露のないこと、電池を含まず) |
サイズ | 55(W)×25(D)×258(H)㎜ | 重量 | 約200g(電池含む) |
電源 | 9V形乾電池×1個(付属) | 電池寿命 | 約40時間(アルカリ電池使用時) |
付属品 | ・風防スポンジ ・収納ケース ・取扱説明書(保証書付) |
機能 | ・アラート機能 ・測定対象に応じて時定数の切り替え(FAST/SLOW) ・キャリブレーション機能(A特性のみ。キャリブレータは別売。) ・バーグラフ ・測定の最大値または最小値を表示 ・オートパワーオフ(約30分/解除可能) |
安全規格 | IEC61672-1 Class2 | 校正 | 可 |
AC/DC出力端子付き | |||
測定値を瞬時に確認できる「デジタル表示」と、測定値の変化量がグラフで瞬時に認識できる「アナログ表示」の両対応 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
32,800 円(税抜)/ 36,080 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/07 01:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0820ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA706C-11 : 騒音計用校正器 |