詳細表示

このページのURL:

品番 : EA706CD-6

品名 : デジタル騒音計

仕様

メーカー シンワ測定 型番 78588
測定範囲 30~130dB 測定レンジ 30~70dB/60~100dB/90~130dB
分解能 0.1dB 精度 ±1.5dB(94dB、1KHzにて)
周波数範囲 31.5Hz~8KHz(A・C特性) 周波数特性 dB・A/dB・C
応答速度 FAST/SLOW 測定速度 100回/秒(液晶表示:0.5秒毎)
環境温度範囲 温度:0~40℃
湿度:10~75%
三脚取付ネジ 1/4インチ
電源 9V電池×1個(付属) サイズ 63(W)×35(D)×185(H)mm
重量 150g(電池含) 材質 本体:ABS樹脂
用途 道路、建設現場、工場などの騒音の確認に。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
測定を開始してから現在までの最高値をホールドすることができます。
3段階の測定レンジで使用できます。
コンパクトサイズで持ち運びに便利です。
細かい設定は不要で操作が簡単です。
クッション付のケースなのでデジタル騒音計をしっかりと保護します。
取引・証明以外用
収納ケース付
追加説明
カタログ価格

14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/24 00:42現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0793ページ
ウェブカタログ画像
  • 作業環境騒音
  • 騒音障害防止のためのガイドライン

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top