詳細表示

このページのURL:

品番 : EA706CD-7

品名 : デジタル騒音計(気温測定機能付)

小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル騒音計。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 CHE-SD1
測定範囲 騒音:35~135dB
温度:-20~60℃ 
周波数範囲 31.5Hz~8kHz
測定精度 騒音:±2.0dB
温度:±1.5℃ 
電源 単4乾電池×3本(付属)
サイズ 56(W)×30.5(D)×144(H)mm 重量 73g(電池含まず)
動作条件 温度:-20~60℃
湿度:10~90% 
動特性(周波数の重み付け時間) FAST(時定数125ミリ秒)、SLOW(時定数1秒)
簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。
事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。
測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。
暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。
風音防止のためのマイクカバーが付いています。
騒音を測定した際、気温も確認することができます。
音量最大・最小のデータ記録が可能です。
オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。
電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

6,310 (税抜)/ 6,941 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/03 05:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0793ページ
ウェブカタログ画像
  • 作業環境騒音
  • 騒音障害防止のためのガイドライン

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top