詳細表示

このページのURL:

品番 : EA706V

品名 : 硬度チェック(6本)

仕様

測定硬度(HRC) 40、45、50、55、60、65 全長 175mm
ヤスリ 長さ:65mm、径:4.3mm 材質 合金工具鋼(SKS-8)
重量 240g
対象物にキズが付くとテスターに表示している硬度以下となります。
テスター先端部の曲げ加工で平面・曲面・内径面の硬度チェックが可能です。
6本入りセットで、硬さはグリップで色別されます。
グリップはすべり止め効果があり、手になじみやすいものです。
使用方法として、被験材の錆はあらかじめ除去し、テスターで押してこすった場合、対象物にキズが付くとそのテスターに表示してある硬度以下となります。
キズが付かない場合は、1ランク上のテスターでチェックしてください。テスターの先端部に曲げ加工を行なっておりますので、平面・曲面・内径面の硬度チェックが可能です。
硬度HRC40~65までの硬さを手軽に試験できる測定工具です。
ポケットに入れて、大型の工作物や、屋外の特殊鋼材等試験機にかけられない場合に簡便です。
切削加工前の被削材の硬度をチェックするとき、熱処理後の到達硬度の有無をチェックするときなどに役立ちます。
ハードケース付
追加説明
カタログ価格

11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 06:31現在)

商品入数 6 販売単位 St
カタログページ 0754ページ
ウェブカタログ画像
  • L:175mm L\:65mm
  • D:4.3mm
  • 硬さ試験法の種類とその適用部分
  • ヤスリ先端

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top