詳細表示

このページのURL:

品番 : EA706WB-1

品名 : デジタル膜厚計

仕様

測定範囲 0~1000μm 分解能 0.1μm(0~99.9μm)、1μm(100μm以上)
精度 ±1~3%または2μm(どちらか大きい方) 機能 ゼロ点補正、ホールド機能、オートパワーオフ、ディスプレイ点灯
表示桁数 4桁 最小測定面積 5×5mm
最小曲率半径 凸面:3mm
凹面:30mm
最小素地厚み 鉄:0.5mm
非鉄:50μm
最大表面温度 約150℃(最大接触時間2秒以内) 使用温湿度範囲 0~50℃(湿度<80%)
解像度 0~99μm/100μm以上 電源 単4電池×2本(付属)
サイズ 本体:161×69×32mm
ケース:250×210×52mm
材質 ABS樹脂(本体ハウジング)
重量 260g 付属品 標準板5枚、ゼロ調整プレート(鉄、非鉄)各1枚、
USBメモリー、収納ケース、ストラップ
渦電流と磁気誘導の両方の特性を活用し、2種類の膜厚を測定できる最先端の膜厚計です。
製造業、エンジニアリング、商業検査など、幅広い用途に理想的です。
鉄または非鉄素地を自動的に検出
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

63,000 円(税抜)/ 69,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/24 00:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0754ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top