品番 : EA706X-10
品名 : 1.00~300mm 超音波厚さ計
金属、ガラス、プラスチック、セラミックスなどの肉厚測定。固定タイプでは測定が難しい場所に
仕様
超音波パルス反射方式 | 5MHz | 測定単位 | mm |
---|---|---|---|
測定範囲 | 1.00~300mm | 最小目盛 | 0.01mm |
測定精度 | ±(0.5%+0.001”) | 電源 | 単3電池×2本(付属) |
サイズ | 73(W)×32(D)×150(H)mm | 重量 | 232g |
付属品 | プローブ、 USB出力ケーブル、 ケース、接触用ゲル |
音の速度範囲 | 11000~9999 m/s、3280~32805ft/s |
サンプリングレート | 1点測定:4Hz、スキャンモード:10Hz | ディスプレイ | 4桁のLCD(液晶ディスプレイ) |
作動温度 | 0~+60℃ | 電池寿命 | 約100時間 |
機能 | ゼロリセット機能、音速校正機能、2点校正機能、乾電池寿命保護のためオートパワーセーブおよびオートパワーオフ機能 | ||
メニュー操作式の多機能テスターで、基本的な厚さ測定機能を備えています。 | |||
金属、ガラス、プラスチック、 セラミックスなどの肉厚測定。 固定タイプでは測定が難しい場所に。 |
|||
2つの作業モード:1点測定およびスキャンモード | |||
プローブと材料の接触状態を示す接触状態表示 | |||
乾電池のアイコンでバッテリー残量の表示 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
付属品に接触用ゲル(約110g)が付いています。 (2011/2/10 1050) |
---|
カタログ価格 |
110,000 円(税抜)/ 121,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/18 16:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0766ページ |