品番 : EA706XA-4
品名 : ペン型振動計
仕様
| メーカー | A-Gas Japan(FUSO) | 型番 | PVB-820 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 速度:200mm/s:0.5~199.9mm/s(振動周波数と変位測定は不可) 加速度:200m/s2、0.5~199.9m/s2 |
精度 | ±(5%+2digit)(at80Hz/160Hz)(at23±5℃) |
| 測定周波数 | 10Hz~1kHZ(地震波や道路の振動など低周波の振動は測定不可) | 機能 | データホールド、ローバッテリー表示 |
| 電源 | 単4電池×4本(付属) | サイズ | 40(W)×32(D)×175(L)mm (センサー部:φ9×30mm) |
| 重量 | 240g | 校正点 | 速度:50mm/s(160Hz) 加速度:50m/s2(160Hz) |
| ディスプレイ | LCD20mm×28mm | サンプリング | 1秒 |
| 使用環境 | 0~50℃、0~80%RH | 付属品 | ソフトケース、磁気ベース、取扱説明書 |
| センサー一体型のコンパクトモデル | |||
| 機械設備等の振動測定に | |||
| 振動速度と加速度を測定 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
59,800 円(税抜)/ 65,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 22:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0793ページ | ||||
