品番 : EA707AD-12A
品名 : デジタルマルチテスター
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-5529A |
|---|---|---|---|
| 表示 | 1999カウント液晶表示 | 測定項目 | 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードチェック、 電池チェック |
| 直流電圧 | 200m/2000m/20/200/600V 精度:±(0.5%rdg+2dgts)(最高確度) |
交流電圧 | 200/600V 精度:±(1.2%rdg+3dgts)(最高確度) |
| 直流電流 | 200μ/200m/10A 精度:±(1.0%rdg+2dgts)(最高確度) |
抵抗 | レンジ:200/2000/20k/200k/20MΩ 精度:±(0.8%rdg+2dgts)(最高確度) |
| ダイオードチェック | ダイオードの順方向電圧を測定 | 導通チェック | 約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動 |
| 電池チェック | 1.5V/9V/12V | 最大入力電圧 | DCV 600VDC/ACpeak、ACV 600Vrms |
| 最大入力電流 | 200mA(μA・mA レンジ)、10A(10A レンジ) | 入力インピーダンス | 約10MΩ以上(直流電圧レンジ) |
| サンプリングレート | 2~3回/秒 | ヒューズ | 0.2A/250V(φ5×20mm) セラミック速断ヒューズ1本 10A/250V(φ5×20mm)セラミック速断ヒューズ1本 |
| 電源 | 単4電池×2本(付属) | 電池寿命 | 約150時間(アルカリ電池使用、バックライト未使用時) |
| 使用温湿度範囲 | 18~28℃、75%RH以下(結露なきこと) | 最大動作温湿度範囲 | 0~30℃、75%RH以下(結露なきこと) 30~40℃、50%RH以下(結露なきこと) |
| サイズ | 77(W)×47(D)×134(H)mm | 重量 | 約206g(保護カバー、電池含む) |
| 付属品 | テストリード、保護カバー、モニタ用電池、取扱説明書 | ||
| 最大カウント数1999カウント | |||
| 保護カバーの裏面にテストリードを収納するスロットが付いてます。 | |||
| 電源を切り忘れても15分間操作がない場合に自動的に電源をシャットオフする、オートパワーオフ機能付き | |||
| 〈その他機能〉 ・データホールド機能 ・バックライト機能 ・電池チェック機能 ・ダイオードテスト機能 |
|||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,490 円(税抜)/ 2,739 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/11/21 08:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0777ページ | ||||
