品番 : EA707AD-14
品名 : デジタルマルチテスター
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-5527A |
|---|---|---|---|
| 直流電圧 | 200m/2/20/200/400V, 最高確度:±(0.8%rdg+5dgts) | 交流電圧 | 200/400V, 最高確度:±(1.2%rdg+5dgts) |
| 直流電流 | 2000μ/20m/200mA, 最高確度:±(1.0%rdg+4dgts) | 抵抗 | 200/2k/20k/200k/2MΩ, 最高確度:±(1.0%rdg+4dgts) |
| 機能 | 導通チェック、ダイオードチェック、乾電池チェック | 電源 | LR44電池×2個(付属) |
| サイズ | 60(W)×20(D)×113(H)mm | 重量 | 約90g(電池含む) |
| 測定項目 | DCV、ACV、DCA、Ω、ダイオードチェック、導通チェック、電池チェック | 表示 | 1999カウント 液晶表示 |
| 導通テスト | 約70Ω以下でブザー音 | ダイオードチェック | ダイオードの順方向電圧測定 |
| テストリードサイズ | 取手部:84mm、金属部:φ2×15mm、ケーブル長:33cm | 最大入力電圧 | 400V DC/AC PEAK |
| 付属品 | テストリード、モニタ用電池、取扱説明書 | サンプリングレート | 3回/秒 |
| 最大入力電圧 | DCV 400VDC/ACpeak ACV 400Vrms |
最大入力電流 | 200mA |
| 電池寿命 | 約60時間 | 使用温湿度範囲 | 0~40℃(結露しないこと) 75%RH以下(0~30℃) 50%RH以下(31~40℃) |
| 保存温湿度範囲 | -10~50℃、80%RH以下(結露しないこと) | 材質 | 本体・スイッチ・ふた:ABS 表示パネル部シート:PC テストリードケーブル・取手部:PVC テストリード金属部:真鍮・ニッケルメッキ |
| ヒューズ | 即断ヒューズ:200mA/250V(φ5×20mm) | ||
| 基本性能を備えた汎用コンパクト形のデジタルマルチメーター、プロユーザーなど幅広い用途に対応 | |||
| 直流/交流電圧測定 | |||
| 直流電流測定 | |||
| 抵抗測定 | |||
| テストリード付(※ケーブルが本体と直接つながっているため脱着はできません) | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/21 08:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0777ページ | ||||
