詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707BA-3B

品名 : アナログマルチテスター

仕様

メーカー カスタム(CUSTOM) 型番 CX-04MBN
直流電圧 10/50/250/500V 交流電圧 50/250/500V
直流電流 25/250mA 抵抗 20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)
電池残量 1.5V(150mA)、9V(25mA) 確度 直流電圧(DCV)・交流電圧(ACV)・直流電流(DCmA):フルスケールの±5%
抵抗(Ω):メモリ長の±5%
電池残量(電池電圧電池BAT):GOOD/?/BADの区分け
騒音(dB):-
入力インピーダンス 直流電圧(DCV)、交流電圧(ACV):2kΩ/V 騒音 -6~56dB
使用温湿度 5~40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度 5~40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
機能 導通ブザー、導通LED、バッテリーチェック 電源 単4形乾電池×1本(付属)
サイズ 85(W)×25(D)×120(H)mm コード長 540mm
重量 210g(電池含む) 材質 樹脂
背面にマグネットを内蔵。
車両や配電盤等の金属面に本体を固定でき、両手で測定できるアナログマルチテスター
導通チェック時にブザーとLEDの両方でお知らせ。
周囲が騒がしい場所でもLEDの点灯で導通を確認できます。
テストリード先端は、接触不良の起こりにくい金メッキ処理を行っています。
テストリードは巻き取り収納式で、使い終えたらコンパクトにに仕舞えます。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

4,910 円(税抜)/ 5,401 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/21 08:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0778ページ
ウェブカタログ画像
  • 電池電圧チェック
  • 本体背面にマグネットを内蔵
  • 導通チェック時にブザーとLEDの両方でお知らせ
  • 金メッキテストリードを採用
  • テストリード巻き取り収納式

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top