品番 : EA707BA-5
品名 : アナログマルチテスター
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | CX-07 |
|---|---|---|---|
| 交流電圧 | 10/50/250/1000V | 直流電圧 | 0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V |
| 直流電流 | 50μA/2.5mA/25mA/250mA/10A | 抵抗 | 2kΩ(×1)/20kΩ(×10)/200kΩ(×100)/2MΩ(×1k)/20MΩ(×10k) |
| バッテリーチェック | 1.5V | 騒音 | -10~+22db |
| Iceo / IF | 150μ、1.5、15、150MA | VF | 3~0V |
| hFE | 0~1000 | 確度 | ●交流電圧: ・フルスケールの±4%以内 ・フルスケールの±5%以内(1000 V) ●直流電圧: ・フルスケールの±3%以内 ・フルスケールの±5%以内(1000 V) ●直流電流: ・フルスケールの±3%以内 ・フルスケールの±5%以内(10 A) ●抵抗:メモリ長の±3 % ●騒音:フルスケールの±4 % ●Iceo / IF・VF:メモリ長の±5 % ●hFE:メモリ長の±3 % |
| 入力インピーダンス | ●交流電圧:9 kΩ/V ●直流電圧:20 kΩ/V |
電源 | 単3電池×2本(付属)/9V電池×1個(付属) |
| 使用温湿度 | 0~40℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -10~60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
| サイズ | 100(W)×40(D)×150(H)㎜ | 重量 | 約295g |
| 機能 | ●導通ブザー ●導通チェック ●バッテリーチェック |
付属品 | ●取扱説明書(保証書付き) ●テストリード(金メッキ) |
| 校正 | 可 | ||
| デシベル測定やトランジスタの増幅率(hFE)の測定が可能な多機能型モデル | |||
| 指示の安定した内磁型メータ素子を採用。 | |||
| テストリード先端は接触不良の起こりにくい金メッキ処理を行っています。 | |||
| 万一の場合も安全なヒューズによる過負荷保護方式。 | |||
| IEC-61010-1 CAT規格には準拠していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,930 円(税抜)/ 4,323 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/26 05:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0778ページ | ||||
