品番 : EA707BB-1
品名 : デジタルテスター
仕様
メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | CDM-09N |
---|---|---|---|
交流電圧 | 4V/40V/400V/600V | 直流電圧 | 400mV/4V/40V/400V/600V |
抵抗 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | 分解能 | (交流電圧) ・4V:0.001V ・40V:0.01V ・400V:0.1V ・600V:1V (直流電圧) ・400mV:0.1mV ・4V:0.001V ・40V:0.01V ・400V:0.1V ・600V:1V (抵抗) ・400Ω:0.1Ω ・4kΩ:0.001kΩ ・40kΩ:0.01kΩ ・400kΩ:0.1kΩ ・4MΩ:0.001MΩ ・40MΩ:0.01MΩ |
確度 | ●交流電圧:±(2.0 %rdg + 5 dgt) ●直流電圧 ・400mV:±(1.2 %rdg + 2 dgt) ・それ以外:±(1.2 %rdg + 1 dgt) ●抵抗 ・4MΩ:±(2.0 %rdg + 3 dgt) ・40MΩ:±(5.0 %rdg + 3 dgt) ・それ以外:±(1.2 %rdg + 2 dgt) |
検波方式 | 平均値方式 |
表示 | 3.5桁LCD表示、最大4300カウント | レンジ切替 | フルオート |
極性表示 | 自動切替、“-”のみ表示 | サンプリング | 約2回/秒 |
使用温湿度 | 0~+50 ℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -10~+60 ℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) |
サイズ | 76(W)×18(D)×117(H)㎜ | 重量 | 約120g |
電源 | LR44ボタン型電池×2個(付属) | 機能 | ●オートパワーオフ機能(約20分/解除可能) ●オートホールド ●ダイオード・導通チェック機能 |
校正 | 可 | 安全規格 | IEC 61010 600V CAT.II |
付属品 | ●取扱説明書(保証書付) ●LR44ボタン型電池×2個(テスト用) ●テストリード |
||
本体とケースが一体化、テストリードは本体に収納 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,800 円(税抜)/ 7,480 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/05/27 19:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0805ページ |