品番 : EA707BB-1B
品名 : デジタルテスター
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | CDM-45 |
|---|---|---|---|
| 直流電圧 | 2V/20V/200V/600V | 交流電圧 | 2V/20V/200V/600V |
| 抵抗 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | 分解能 | (直流電圧) ・2V:0.001V ・20V:0.01V ・200V:0.1V ・600V:1V (交流電圧) ・2V:0.001V ・20V:0.01V ・200V:0.1V ・600V:1V (抵抗) ・200Ω:0.1Ω ・2kΩ:0.001kΩ ・20kΩ:0.01kΩ ・200kΩ:0.1kΩ ・2MΩ:0.001MΩ ・20MΩ:0.01MΩ |
| 確度 | 直流電圧 ±(1.0%rdg+3dgt) 交流電圧 ±(2.0%rdg+5dgt) 抵抗 ±(2.0%rdg+5dgt) |
機能 | オートパワーオフ機能(約15分/解除可能) ホールド ダイオード・導通チェック機能 |
| 検波方式 | 平均値方式 | 表示 | 液晶、最大1999カウント |
| レンジ切替 | オートレンジ/マニュアルレンジ | サンプリング | 約3回/秒 |
| オートパワーオフ | 約15分(解除可能) | 極性表示 | 自動切替、“-”のみ表示 |
| 使用温湿度 | 0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 電源 | CR2032型コイン電池×1個(付属) | 電池寿命 | 約200時間 |
| サイズ | 本体:50×12×100㎜ ケース:81×15.5×114㎜ |
テストリード長 | 470mm |
| 総重量 | 97g(電池、テストリード、収納ケース含む) | 付属品 | テストリード、収納ケース、取扱説明書 |
| 校正 | 可 | 安全規格 | IEC61010-1 準拠, CAT II 600V, CAT III 300V |
| 薄型で手のひらサイズ。必要な機能だけに集約したデジタルテスター | |||
| 測定機能は、電圧(直流、交流)、抵抗、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード機能の使用頻度の高い機能を凝縮。 | |||
| 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載 | |||
| テストリードの交換ができる脱着式 | |||
| 携帯に便利な収納ケース付き | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,020 円(税抜)/ 4,422 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 07:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0778ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA707BB-16 : [EA707BB-15、-1B用]替テストリード |
