詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707BC-1A

品名 : [クランプ式]デジタルテスター

仕様

メーカー カスタム(CUSTOM) 型番 MC-02
直流電圧 600m/6.000/60.00/600.0V 交流電圧 6.000/60.00/600.0V
直流電流 100.0A 交流電流 100.0A
抵抗 600.0/6.000k/60.00k/600.0k/6.000M/60.00MΩ 周波数 9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k/999.9kHz
静電容量 9.999n/99.99n/999.9n/9.999μ/99.99μ/999.9μ/9.999m/99.99mF 機能 データホールド、デューティ比(20~80%)、ダイオードチェック、導通チェック、オートパワーオフ(約15分、解除可能)、バーグラフ
検波方式 真の実効値(TRUE RMS) 表示 液晶、最大表示”6000”、バーグラフ付(61セグメント)
レンジ切替 オート(マニュアル可) 極性表示 自動切替”-”のみ表示
クランプ径 φ12mm サンプリング 約3回/秒
使用温湿度 0~+40℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度 -10~+60℃、80%RH以下(但し結露なきこと)
電源 単4電池×2本(別売) サイズ 81(W)×30(D)×128(H)mm
適合規格 IEC61010-1 準拠  CATⅢ 300V、CATⅡ 600V 重量 190g(電池含まず)
付属品 取扱説明書
プローブカバー×2個(装着済み)
校正 可
狭い箇所の電流もラクラク測定のクランプ付きデジタルテスター
交流電圧、直流電圧、交流電流、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードテスト、静電容量、周波数測定、DUTYチェックの測定に対応。
小型軽量手のひらサイズ
背面にクランプ、テストリードを収納可能
テストリード先端はコンセント奥にも届く19mm。
また、接触不良の起こりにくい金メッキ処理を行っています。
追加説明
カタログ価格

12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/21 08:18現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0778ページ
ウェブカタログ画像
  • オープンクランプで狭い箇所の電流もらくらく測定
  • クランプ最大測定導体径:φ12mm
  • 背面にクランプ、テストリードを収納可能
  • 金メッキテストリードを採用

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top