品番 : EA707CB
品名 : デジタルテスター(ポケット型)
仕様
| メーカー | マルチ計測器 | 型番 | MCD-007 |
|---|---|---|---|
| 直流電圧 | 測定レンジ:320mV/3.2V/32V/320V/500V 確度:(320mV)±1.3%rdg+3dgt (3.2V)±0.7%rdg+3dgt (32V/320V/500V)±1.3%rdg+3dgt |
交流電圧 | 測定レンジ:3.2V/32V/320V/500V 確度:±2.3%rdg+6dgt |
| 抵抗 | 測定レンジ:320Ω/3.2kΩ/32kΩ/320kΩ/3.2MΩ/32MΩ 確度:(320Ω)±2.0%rdg+5dgt (3.2kΩ/32kΩ/320kΩ)±2.0%rdg+3dgt (3.2MΩ)±6.0%rdg+4dgt (32MΩ)±10%rdg+10dgt |
導通チェック | 320Ω(約20Ω以下でブザー鳴動) |
| ダイオードテスト | 測定レンジ:3.2V 確度:±10%rdg+3dgt |
サンプルレート | 2回/秒 |
| 電源 | LR44×2個(付属) | サイズ | 60(W)×9.5(D)×110(H)mm |
| 重量 | 約60g(ケース除く) | 付属品 | ・手帳型携帯ケース ・取扱説明書 |
| 機能 | ・オートレンジ切替 ・オーバー表示 ・電池電圧低下表示 ・オートパワーオフ ・データホールド |
表示 | 3200カウント・高速バーグラフ |
| 使用温湿度 | 0℃~40℃ 80%RH以下(但し結露なきこと) | ||
| 大型液晶表示 | |||
| 操作停止後約10分で自動的に電源OFF | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,520 円(税抜)/ 4,972 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 137 (2026/11/21 10:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0778ページ | ||||
