詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707CB-2

品名 : デジタルテスター(ポケット型)

仕様

メーカー マルチ計測器 型番 MCD-010
直流電圧 測定レンジ:320mV/3.2V/32V/320V/500V
確度:(320mV)±1.3%rdg+3dgt
   (3.2V)±0.7%rdg+3dgt
   (32V/320V/500V)±1.3%rdg+3dgt
交流電圧 測定レンジ:3.2V/32V/320V/500V
確度:(3.2V)±1.3%rdg+5dgt
   (その他)±2.0%rdg+5dgt
抵抗 測定レンジ:320Ω/3.2kΩ/32kΩ/320kΩ/3.2MΩ/32MΩ
確度:(320Ω)±2.0%rdg+5dgt
   (3.2kΩ/32kΩ/320kΩ)±2.0%rdg+3dgt
   (3.2MΩ)±6.0%rdg+4dgt
   (32MΩ)±10%rdg+10dgt
導通 約20Ω以下でブザー音
ダイオードテスト 測定レンジ:3.2V
確度:±10%rdg+3dgt
サンプルレート 2回/秒
電源 1.5Vボタン電池×2個(付属)
(LR-44又はSR-44)
サイズ 72(W)×22.5(D)×114(H)mm
重量 約110g 機能 ・オートレンジ切替
・オーバー表示
・電池電圧低下表示
・オートパワーオフ
・データホールド
付属品 取扱説明書 表示 3200カウント・高速バーグラフ
測定方式 真の実効値(True RMS)方式 使用温湿度 0℃~40℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)
JECAFAIR1998 関西電気保安協会理事長賞受賞
テストコードがワンタッチで本体へ収納
歪み波形対応(真の実効値指示型)
大型液晶表示
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
操作停止後約10分で自動的に電源OFF
追加説明
カタログ価格

9,360 円(税抜)/ 10,296 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/11/14 06:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0778ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top