詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707CJ-21

品名 : 4.5m テストリードキット(巻取り式)

仕様

メーカー LANG TOOLS(ラングツール) 定格電圧 600V
定格電流 10A (リードを全て引き出していない状態では最大6Aまで) テストプローブ(赤・黒) ピン径:1.0mm
全長:103mm
ワニ口クリップ(赤・黒) 最大開口幅:14mm
全長:51mm
ICクリップ(赤・黒) クリップ長:35mm
全長 4.5m プラグ径 4mm
18ゲージ銅線
自動車、トレーラー、ボートなどの電気回路のテストに最適。
標準バナナジャックコネクターを装備したマルチメーターなどの機器に使用可能。
リードを混線させずに使用できる巻き取り式
追加説明
カタログ価格

14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 04:16現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0783ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top