品番 : EA707D
品名 : 100-200V 検電器(アースチェック付)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | KDK-1E |
|---|---|---|---|
| 商品名 | OKチェッカー | 用途 | 引っ掛けシーリング・埋込ローゼット・コンセント・ランプソケットなどの検電に |
| 全長 | 860mm | 重量 | 480g |
| 付属品 | コンセントアダプター、 ソケットアダプター、 テスターピン、 携帯袋 |
||
| 単相100V・200V用 | |||
| ブザーとランプにより的確な検電作業が同時にできます (ブザーで通電チェック、ランプで電圧・極性・アースチェック・漏電ブレーカーチェック) |
|||
| アースチェック、漏電ブレーカーチェックができるテスターピン付き | |||
| 全長が860mmあるので天井等の検電作業にも脚立などを使用することなく検電作業が可能 | |||
| ヘッド部分が前後に角度調整ができるので、壁付コンセント等にも使いやすい角度で検電作業ができます | |||
| 200Vの誤配線確認にも役立ちます | |||
| 配線ダクト用の引掛シーリングを取付ければ配線ダクトの検電にも使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,100 円(税抜)/ 17,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/04 11:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0771ページ | ||||
