詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707D-1

品名 : 50-1000V AC検電器(ボルトスティック)

仕様

直接触れずに外から活線の判断ができます。
断線チェック、スイッチ、ヒューズのチェック
電磁スイッチ、電球チェック
全長 147mm 検電範囲 AC50~1000V
電源 単4電池×2本(付属)
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明 振動や静電気に反応して光る場合がありますが、計器の異常ではありません。(2011/08/10 1050)
カタログ価格

5,150 (税抜)/ 5,665 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/02/15 04:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0770ページ

代替品

EA707DK-10
  • 品番

    EA707DK-10

  • コメント

    検電範囲,電源等異なります

メイン画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top