品番 : EA707D-10A
品名 : デジタルマルチメーター
DCV最高確度0.03% ハイスペックモデル
仕様
メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | PC7000 |
---|---|---|---|
仕様 | 本体 | 動作方式 | Δ-Σ方式 |
交流検波方式 | 真の実効値方式 (TrueRMS) | レンジ切換 | オート及びマニュアル |
表示 | (メイン) ・50000カウント:主要項目の測定時 ・500000カウント:DCV , DCmVのみ可能 ・99999カウント:ロジックレベル周波数 ・20000カウント:ダイオード ・12500カウント:温度(℃) ・9999カウント:nS , dBm , デューティ比 ・5000カウント:静電容量 ・バーグラフ:最大41セグメント (サブ) ・5000カウント:交流電流 , 交流電圧 ・9999カウント:周波数 , ループ電流 |
オーバー表示 | 数値部に「OL」を表示 |
極性表示自動切換 | マイナス入力時に「-」のみ表示 | 電池消耗警告 | 約7V以下でバッテリーマークが点灯 |
使用環境条件 | 高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ | 直流電圧 | 500m/5/50/500/1000.0V |
交流電圧 | 500m/5/50/500/1000.0V | 直流電流 | 500μ/5000μ/50m/500m/5/10A |
交流電流 | 500μ/5000μ/50m/500m/5/10A | 抵抗 | 500/5k/50k/500k/5M/50MΩ |
コンダクタンス | 99.99nS | 静電容量 | 50n/500n/5μ/50μ/500μ/5m/25mF |
温度範囲 | -50℃~1000℃ (付属センサー:-50~250℃) |
動作温度湿度 | ・5℃~31℃で80%RH (最大) ・31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 |
保存温湿度 | ・-10℃~40℃ , 80%RH 以下 (結露のないこと) ・40℃~50℃ , 70%RH 以下 (結露のないこと) |
確度保証範囲 | 温湿度:23±5℃ , 75%R.H. 以下 (結露のないこと) 周波数: 40Hz~20kHz (電圧500V以下) , 40Hz~1kHz (電流測定時) |
温度係数 | 0.15×(23±5℃での確度)/℃(5℃~18℃,28℃~40℃) | 周波数 | 10.00Hz~200.0kHz |
ロジック周波数(Hz) | 5.000Hz~2.0000MHz (2.5V以上の方形波) |
デュ-ティ比 | 0.1%~99.99% (周波数範囲:5Hz~500kHz) |
デシベル(dbm) | ACmV:-29.83dBm~-3.80dBm(10MΩ、公称60pF ) ACV:-1.09dBm~54.25dBm |
最高確度 | ●直流電圧:±(0.03%rdg+2dgt) ●交流電圧:±(0.5%+40) ●直流電流:±(0.15%rdg+20dgt) ●交流電流:±(0.6%rdg+40dgt) ●抵抗:±(0.2%rdg+10dgt) ●コンダクタンス:±(1.0%rdg+10dgt) ●コンデンサ容量:±(0.8%rdg+3dgt) ●温度:±(0.3%+30dgt) ●周波数:±(0.02%rdg+40dgt) ●ロジック周波数:±(0.002%rdg+4dgt) ●デューティ比:±(3dgt/kHz+2dgt) ●dBm:±0.25dB+2dgt(40~20kHz) ●4-20mA:±25dgt ●ダイオードテスト:±(1.0%rdg+10dgt) ●温度:±(0.3%+30dgt) |
分解能 | ●直流電圧:0.01mV ●交流電圧:0.01mV ●直流電流:0.01μA ●交流電流:0.01μA ●抵抗:0.01Ω ●コンダクタンス:0.01nS ●コンデンサ容量:0.01nF ●温度:0.1°C ●周波数:0.001Hz ●ロジック周波数:0.001Hz ●デューティ比:0.01% ●dBm:0.01dB |
入力抵抗 | ●直流・交流電圧:約10MΩ ●直流・交流電流:約100Ω/約1Ω/約0.01Ω ●抵抗:開放電圧:約DC3V/約DC1.3V |
導通チェック | 20Ω~200Ωでブザ-発音 開放電圧:約3V未満 (応答時間:<100μs ) |
ダイオードテスト | 開放電圧は約3V以下 (測定電流:約0.4mA ) |
サンプルレート | ・数値部5回/秒(50000カウント) ・1.25回/秒(500000カウント) ・バーグラフ部60回/秒 |
周波数特性 | V:45Hz~20kHz(500V以下) A:40Hz~1kHz |
ヒューズ | F1412 :11A/1000V IR20kA Φ10×38㎜ セラミック管 F1211 :0.4A/1000V IR30kA Φ6.3×32㎜ セラミック管 |
電源 | 9V電池×1個(付属) |
電池寿命 | DCVにて連続約100時間(アルカリ電池) | 消費電力 | ・約58mW / 約72mW (LPF使用時) ・約0.63mW (オートパワーセーブ時) |
サイズ | 本体:80(W)×40(D)×175(H)㎜ ホルスタ装着時:86(W)×52(D)×184(H)㎜ |
重量 | 本体:約360g ホルスタ装着時:約430g |
機能 | ・コンデンサ容量測定機能 ・デュアルディスプレイ機能 ・LPF機能 ・0.8msピークホールド機能 ・dBm表示機能 ・レンジホールド ・データホールド ・キャプチャ-機能及び最大値/ 最小値/平均値レコード機能 ・リラティブ ・バックライト ・オートパワーオフ(最終操作から約17分後に電源オフ) |
安全規格 | IEC61010 CAT.Ⅲ600V , CAT.Ⅱ1000V / IEC61326 (EMC) |
付属品 | ●テストリード(EA707NA-8)(全長1.1m/ピン先18mm) ●K型熱電対温度センサー ●遮光マグネット付ホルスタ ●取扱説明書 |
||
真の実効値測定可能パソコン接続型デジタルマルチメ-ター | |||
交流(AC)測定は真の実効値方式(AC結合)。 | |||
DC+AC表示も可能 | |||
速い応答速度。( 数字部5 回/ 秒、バーグラフ60 回/ 秒) | |||
DCV測定の最小分解能0.001mV,ACVは0.01mV | |||
周波数( 複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能。 | |||
温度測定機能(-50℃~1000℃:別売温度センサ要)。 | |||
別売のソフトウェアとUSB 光リンクUSB PC接続ケ-ブルを使用しパソコンに測定データを取り込むことが可能。 | |||
オートレンジ対応の相対値測定。 | |||
高確度・高分解能(PC接続) |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
29,800 円(税抜)/ 32,780 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/16 02:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0802ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA707NA-8 : テストリード棒 |
部品 | EA707D-201 : [EA707D-10A.11A.13G.16.17用]温度センサー |
オプション | EA707D-105 : [EA707D-10 -13用]データ取込ソフト |
オプション | EA707D-106 : [EA707D-13G用]PC接続ケーブル |