詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707D-111

品名 : [EA707D-39用] 替テストリード(黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 三和電気計器(sanwa) 型番 TL-36
仕様 替テストリード(黒) 全長 約1.5m
安全規格 IEC61010 CAT.IV 600V CAT.III 1000V
EA707D-39用
追加説明
カタログ価格

1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/07 04:07現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA707D-111A
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top