品番 : EA707D-20
品名 : デジタルマルチテスター
堅牢なボディーカバー付属で持ち運びに便利
仕様
メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | CD800a |
---|---|---|---|
仕様 | 本体 | 動作方式 | Δ-Σ方式 |
交流検波方式 | 平均値方式 | レンジ切換 | オート及びマニュアル(一部マニュアルまたはオートのみ) |
使用環境条件 | 高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ | 動作温湿度 | 5℃~31℃で80%RH (最大) 30℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 |
保存温湿度 | -10℃~50℃,70%RH以下 (バッテリーを除く) | 確度保証範囲 | 23±5℃ , 80%R.H. 以下(結露のないこと) |
直流電圧 | 400m/4/40/400/600V 入力抵抗:10M~100MΩ |
交流電圧 | 4/40/400/600V 入力抵抗:10M~11MΩ 40Hz~400Hz(正弦波) |
直流・交流電流 | 40m/400mA 入力抵抗:約1Ω 入力抵抗はヒューズ抵抗除く 交流電流:40Hz~400Hz(正弦波) |
抵抗 | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ 開放電圧:約DC0.4V |
静電容量 | 50n/500n/5μ/50μ/100μF | 周波数 | 5Hz~100kHz (1Hz~1kHz 4Vrms ~ 250Vrms 1kHz~100kHz 4Vrms ~ 20Vrms オートレンジのみ) |
デューティ比 | 20%~80% (5Hz~60Hz 3Vrms ~ 30Vrms 60Hz~200Hz 4.9Vrms ~ 30Vrms ) |
最高確度 | ●直流電圧:±(0.7%rdg+3dgt) ●交流電圧:±(1.6%rdg+9dgt) ●直流電流:±(2.2%rdg+5dgt) ●交流電流:±(2.8%rdg+5dgt) ●抵抗:±(1.5%rdg+5dgt) ●静電容量:±(5.0%rdg+10dgt) ●周波数:±(0.5%rdg+3dgt) ●デューティ比:±(0.5%rdg+5dgt) |
分解能 | ●直流電圧:0.1mV ●交流電圧:0.001V ●直流・交流電流:0.01mA ●抵抗:0.1Ω ●静電容量:0.01nF |
導通 | 10Ω~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V |
ダイオードテスト | 開放電圧:約1.5V | 表示 | 数値部4000 |
オーバー表示 | 数値部に「OL」を表示 (DC/AC 600Vを除く) | 極性表示 | マイナス入力時に「-」のみ表示 (自動切替) |
サンプルレート | 数値部 約3回/秒 | 周波数特性 | 40Hz~400Hz |
内蔵ヒューズ | F1176(0.5A/250V φ5×20㎜ セラミック管)×1 | 電源 | 単3電池×2本(付属) |
電池寿命 | DCVにて約500時間(マンガン電池) | 電池寿命警告 | 約2.4V以下でバッテリーマークが点灯,または点滅 |
消費電力 | 約7mW TYP(DCVにて) | サイズ | 104(W)×46(D)×176(H)㎜ |
重量 | 約340g | テストリード長 | 全長:約0.7m ピン先:19㎜ |
機能 | ●データホールド/レンジホールド ●リラティブ機能(相対値表示) ●オートパワーオフ(約30分) 解除可 |
付属品 | ●取扱説明書 ●保護カバー |
ケース一体型 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 |
|||
周波数測定(正弦波交流のみ) | |||
導通レンジは印加電圧0.4Vローパワーオーム | |||
本体の保護やスタンドになるボディカバー付 | |||
カバー内側には角チップ固定抵抗器測定補助機能付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,980 円(税抜)/ 7,678 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/17 18:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0803ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA707NB-8 : [EA707D-20,-36,-37,G-21,-22用]替ヒューズ |