品番 : EA707D-23A
品名 : ポケットデジタルテスター
シェル(貝)型の開閉カバー 堅牢でコンパクトな収納を実現
仕様
| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | PM7a |
|---|---|---|---|
| 動作方式 | Δ-Σ方式 | 交流検波方式 | 平均値方式 |
| レンジ切換 | オートレンジ及びマニュアルレンジ | 使用環境条件 | 高度2000m以下 ・ 環境汚染度Ⅱ |
| 動作温湿度 | 5℃~31℃で80%RH 最大 (結露のないこと) 31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 |
保存温湿度 | -10℃~50℃,70%RH以下 (結露のないこと) |
| 確度保証範囲 | 23±5℃,80%R.H.以下(結露のないこと) | 直流電圧 | 400m/4/40/400/500V 入力抵抗:10M~100MΩ |
| 交流電圧 | 4/40/400/500V 入力抵抗:10M~11MΩ (40Hz~400Hz (正弦波交流)) |
抵抗 | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ 開放電圧:約DC0.4V |
| 最高確度 | ●直流電圧:±(0.7%rdg+3dgt) ●交流電圧:±(2.3%rdg+10dgt) ●抵抗:±(2.0%rdg+5dgt) |
分解能 | ●直流電圧:0.1mV ●交流電圧:0.001V ●抵抗:0.1Ω |
| 導通 | 10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V |
ダイオードテスト | 開放電圧約1.5V |
| 表示 | 数値部4000 | オーバー表示 | 数値部に「OL」を表示(DC/AC500Vレンジは除く) |
| 極性表示 | 自動切換,マイナス入力時に「-」のみ表示 | サンプルレート | 数値部 3回/秒 |
| 周波数特性 | 40~400Hz | 電源 | LR44(アルカリボタン電池)×2個 |
| 電池寿命警告 | 約2.4V以下でバッテリーマークが点灯または点滅 | 消費電力 | 約5mW TYP(DCV) |
| サイズ | 57(W)×18(D)×115(H)㎜ | 重量 | 約85g(本体のみ) |
| テストリード長 | 全長:約0.5m ピン先:15㎜ |
機能 | ●レンジホールド ●オートパワーオフ(約15分) 解除不可 ●電源切り忘れ防止機能 |
| 付属品 | ●取扱説明書 ●テストリード:本体直付け(全長0.5m/ピン先15mm) |
||
| ケース一体型最小サイズ | |||
| 導通レンジは印加電圧約0.4Vローパワーオーム | |||
| 電源ONの時には蓋が閉まらない機構設計 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,980 円(税抜)/ 7,678 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/03 09:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0776ページ | ||||
