品番 : EA707D-45
品名 : 100-1000V ACポケット検電器
仕様
検知範囲 | AC 100V~1000V(50~60Hz) | 測定カテゴリ | CATⅥ(1000V) |
---|---|---|---|
電源 | 単4電池×2本(付属) | サイズ | 235(W)×111(D)×65(H)mm |
ケーブル、ソケット、ヒューズ等の検電に! | |||
直接触れずに活線のチェックが可能 | |||
フラッシュライト付 | |||
電流のボルテージに合わせてLEDライトの色が変化し分かりやすい。 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,200 円(税抜)/ 5,720 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/04/28 16:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0797ページ |
拡大