詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707D-46A

品名 : 2.5x50mm [-]ドライバー(検電)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB 175.0-60 N
検電範囲 AC200~250V 先端幅 2.5mm
刃先厚 0.4mm 軸長 60mm
軸径 φ3mm 全長 135mm
重量 17.5g 規格 DIN VDE 0680-6:2021-08
検電ドライバーおよびマイナスドライバーとしても使用できます
堅牢性と耐久性に優れたバネ鋼特殊合金製ブレード
グローランプ付き
ポケットクリップ付き
追加説明
カタログ価格

1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 56

(2026/11/21 08:18現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top