詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707D-4A

品名 : AC50-600V ACポケット検電器

仕様

検電範囲 AC50~600V 電源 単4電池×1本(別売)
全長 130mm 重量 55g
直接触れずに活線のチェックが可能
ランプと音で知らせます。
ON-OFFスイッチ付き
追加説明
カタログ価格

4,510 円(税抜)/ 4,961 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/23 19:23現在)

商品入数 1 販売単位 EA
カタログページ 0770ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top