詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707DA-1B

品名 : 複合型ポケットテスター(ケース付)

背面にU字型の電流センサーを搭載 (負荷電流測定) デジタルマルチメータとクランプメータの複合機

仕様

メーカー 三和電気計器(sanwa) 型番 PM33a/C
動作方式 Δ-Σ方式 (二重積分方式) 交流検波方式 平均値方式
電流測定方式 U字型CTセンサー ※本体背面部に直付け
最大導体径:φ10mm
レンジ切換 オート及びマニュアル
使用環境条件 高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ 動作温湿度 5℃~40℃,80%RH以下 (結露のないこと)
保存温湿度 -10℃~50℃,80%RH以下(結露のないこと) 確度保証範囲 23±5℃ 80%R.H.以下(結露のないこと)
直流・交流電圧 660m/6.6/66/600V
入力抵抗:約10MΩ~≧約100MΩ
(交流電圧)確度保証周波数範囲:40Hz~100Hz
40Hz~400Hz(正弦波)
直流・交流電流 100.0A(CTクランプ部)
(交流電流)確度保証周波数範囲:40Hz~400Hz
正弦波交流
抵抗 660/6.6k/66k/660k/6.6M/66.MΩ
開放電圧:約DC0.78V/約DC1.2V
静電容量 6.6n/66n/660n/6.6μ/66μ/660μ/6.6m/66mF
周波数 660/6.6k/66kHz デュ-ティ比 20~80%
最高確度 ●直流電圧:±(1.1%rdg+3dgt)
●交流電圧:±(1.6%rdg+10dgt)
●直流・交流電流:±(2.0%rdg+5dgt)
●抵抗:±(1.5%rdg+7dgt)
●静電容量:±(5.0%rdg+10dgt)
●周波数:±(0.5%rdg+3dgt)
●デューティ比:±(0.5%rdg+5dgt)(50/60 Hz 矩形波 10 Vpp~60 Vppでの確度 )
分解能 ●直流・交流電圧:0.1mV
●直流・交流電圧:0.1A
●抵抗:0.1Ω
●静電容量:0.001nF
●周波数:0.1Hz
導通チェック 約30Ω未満でブザー音
開放電圧:約1.2V
ダイオードテスト 開放電圧:ほぼ電池電圧
表示 数値部6600 オーバー表示 数値部に「OL」を表示
極性表示 自動切り替え、マイナス入力時に「-」のみ表示 サンプルレート 約3回/秒
クランプ径 Φ10㎜ 電源 単4型電池×2本(付属)
電池寿命警告 約2.3V以下でバッテリーマークが点灯,または点滅 消費電力 約7mW TYP(DCVにて)
サイズ 75(W)×19.9(D)×130(H)㎜(突起部含めず) 重量 約160g
機能 ●最大値/最小値ホールド、データホールド
●リラティブ機能(相対値表示)
●オ-トパワ-オフ(最終操作約30分後)
安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ300V/CAT.Ⅱ600V
EMC指令 IEC 61326 RoHS指令 EN 50581
付属品 ●携帯ケース
●背面貼付け用マグネットシール
●取扱説明書
●テストリード (本体直付け) (全長:0.6m,ピン先:18mm)
●電流センサー (本体背面に直付け) (開口:10mm)
ポケットサイズのマルチメーター+クランプメーター複合機
0~180度まで変えられる薄い(7㎜)U字型クランプセンサ
最大100Aまでの直流/交流電流測定
巻き取りやすいエラストマ-素材のテストリ-ドホルダ
携帯ケ-スには、本体を分電盤に装着出来る本体裏に貼り付ける便利なマグネットシ-トが付属しています。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
DCV4レンジ/ACV4レンジ/Ω6レンジ
ダイオード測定/導通ブザー機能付
6.6nFレンジから最大66mFコンデンサ容量測定
660Hzレンジから最大66kHz周波数測定
直流および交流100Aまでのクランプ電流測定
追加説明
カタログ価格

20,800 円(税抜)/ 22,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/14 06:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0775ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top