詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707DC-6

品名 : 1.5-3V/DC・70-250/AC ポケット検電器

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 2145-L
検電範囲 DC:1.5~3V
AC:70~250V
検電機能 通電チェック
HOT・アース判定
導通テスト
非接触テスト
電磁波チェック
DCチェック(小型電池など)
刃先形状 マイナス 電源 LR44×2個(付属)
導通テスト L:100MΩ
H:200MΩ
全長 140mm
重量 45g
電源(AC)通電しているかどうか簡単にチェックできます。
配線の導通チェックが行えます。
感度の調整ができ、非接触テストや電磁波チェックが行えます。
通電状況をブザーとLEDランプで知らせます。(AC)
被覆の上からチェックできます。
感度3段階切替式
スイッチ0の位置で直射日光がランプ(赤、LED)に当たると赤LEDが点灯することがあります。日光を遮断すると消えます。手で遮光して下さい。
<注意>
・DC回路や小型電池などの通電チェック時、ショートや感電には十分気を付けてください。
(DC機器/DC配線の通電チェック・極性判定はできません)
・DC定格電圧は自動車バッテリーなどの高い電圧への人体の接触は危険ですので行わないでください)
追加説明
カタログ価格

2,200 (税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/03 09:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0770ページ
ウェブカタログ画像
  • 主な使用例
  • 測定前の準備
  • AC通電チェック、非接触テスト
  • 導通テスト、電磁波・マイクロ波チェック
  • DC極性チェック・電池交換
  • 注意

商品動画

資料

SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top