詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707DC-7

品名 : 100-240V AC検電器

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 2036-L
検電範囲 AC100~240V 検電機能 通電チェック
HOT・アース判定
導通テスト
刃先形状 マイナス 電源 LR41×2個(付属)
全長 140mm 重量 38g
電源(AC)が通電しているかどうか簡単にチェックできます
配線の導通チェックが行えます
LEDランプで知らせます
※手に取った時にランプが点灯することがありますが、故障ではありません。静電気によるものです。
追加説明
カタログ価格

875 円(税抜)/ 963 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/14 06:17現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0770ページ
ウェブカタログ画像
  • 通電チェック、導通テスト
  • 電池交換方法
  • 注意

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top