詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707DC-8

品名 : 6-36V DC検電器

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 2036-A
検電範囲 DC:6~36V 検電機能 通電チェック
DC極性判定
全長 140mm 刃先形状 針
コード長 カールコード:2m 電源 LR41×2個(付属)
重量 88g
電子素子に影響を及ぼさないので、電子回路機器搭載の車に最適
オートバイ、軽自動車から大型車まで使用でき、配線に電圧がかかっているかどうか、また極性判定を簡単にテストできます
LEDランプで知らせます
追加説明
カタログ価格

1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/30 21:53現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0285ページ
ウェブカタログ画像
  • 電池交換方法
  • 使用方法説明

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top