品番 : EA707DF-1
品名 : デジタルマルチメーター
仕様
直流電圧 | レンジ:200mV/2/20/200/600V 精度:± (0.5% rdg + 3 digits)(最高確度) ※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。 |
交流電圧(40~400Hz) | レンジ:2/20/200/600V 精度:± (1.0% rdg + 8 digits)(最高確度) ※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。 |
---|---|---|---|
直流電流 | レンジ:200/2000μA/20/200mA 精度:± (2.0% rdg + 8 digits) |
交流電流 | レンジ:200/2000μA/20/200mA 精度:± (2.5% rdg + 10 digits) |
抵抗 | レンジ:200Ω/2/20/200kΩ/2/20MΩ 精度:± (0.8% rdg + 5 digits)(最高確度) ※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。 |
導通チェック | 150Ω未満でブザー音 |
ダイオードテスト | 開放電圧:約1.5V | 電源 | 単4電池×2本(付属) |
ヒューズ | 0.2A/500V | サイズ | 120(W)×55(D)×40(H)mm |
重量 | 145g | 防塵・防水性能 | IP64 |
LCディスプレイ | 表示:1999カウント | 使用温湿度範囲 | -10℃~55℃、80%以下(結露なきこと) |
入力抵抗 | 7.5MΩ以上(DC/AC) | 使用環境条件 | 環境汚染度Ⅱ |
規格準拠 | CAT III 1000V EN 61326, EN 61010-1, EN 61010-2-031 |
||
テストリード付 | |||
LEDライト内蔵 | |||
オートオフ機能付 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/21 06:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0803ページ |
代替品
|