品番 : EA707DG-3
品名 : 80-480V ボルテージテスター(AC/DC)
仕様
| 検知範囲 | 80~480V(AC/DC) | 電圧レンジ | 120/240/277/480V |
|---|---|---|---|
| サイズ | 27(W)×16(D)×110(H)mm | コード長 | 130mm |
| 重量 | 36g | 使用環境 | 気温:0~40℃ 湿度80%以下(31℃以上では湿度50%以下) |
| CATⅡ | 600V | ||
| ランプで表示します。 | |||
| リード棒収納可、片手でも測定ができます。 | |||
| 4つのレンジで電圧が一目でチェックできます。 | |||
| 電池不要 | |||
| ポケットクリップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,190 円(税抜)/ 4,609 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/21 08:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0774ページ | ||||
