品番 : EA707DH-1
品名 : AC50-600V 検電器
仕様
| メーカー | 長谷川電機工業 | 型番 | HTE-610-Y |
|---|---|---|---|
| 検電範囲 | AC50~600V | 電源 | LR44×2個(付属) |
| 全長 | 130mm | 重量 | 22g |
| 色 | 黄色 | 電池寿命 | 連続動作状態:約10時間 放置状態:約1.5年(新しい電池にて) |
| 絶縁抵抗 | 検知部と握り部間(クリップ間):500Vメガ使用にて100MΩ以上 | 絶縁耐力 | 検知部と握り部間(クリップ間):2000V-1分間 |
| 漏洩電流 | 検知部と握り部間(クリップ間):8000V-正負各10回 (IEC61010-1 CATIV相当) |
テスト機能 | テストボタンにて内部回路と電池電圧をチェック |
| 動作表示 | 発光:赤色断続発光8000Lxの明るさの中で確認可能 発音:断続音30cm離れて50dB以上 |
使用温度範囲 | 0~+40℃ |
| ランプと音でお知らせ | |||
| コードの上から検電可 | |||
| ケースは付属していません。 | |||
| 導電性ゴムで高い安全性 先端検知部は導電性ゴムを採用しており短絡事故を防止します。 |
|||
| 感度調整が可能 感度調整ボリュームを調整することで用途にあわせた感度で使用できます。 |
|||
| 裸・被覆で感度差の少ない検知部を採用 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 50 (2026/11/21 08:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0771ページ | ||||
