詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707DH-11

品名 : AC80-7000V 検電器

モデルチェンジ内容

26/04/30 ●収納ケース 旧:革製 新:ナイロン製 (NO.57 963)

仕様

メーカー 長谷川電機工業 型番 HSF-7
検電範囲 AC80~7000V 電源 単4電池×2本(付属)
全長 260mm 重量 150g
絶縁抵抗 検知部と握り部間:100MΩ以上 絶縁耐力 検知部と握り部間:20kV 1分間
漏洩電流 絶縁耐力時:1mA以下 電池寿命 連続動作状態:約6時間(新品電池にて)
使用温度範囲 -10℃~+40℃
高圧6kV用の普及版
断続、連続の音と光で高電圧の判別
安全な二重耐圧構造
ナイロンケース付
実績が示す堅牢な短尺タイプのスタンダードモデル
動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能
低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。
しっかりとしたホールド感
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

20,300 (税抜)/ 22,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/03 09:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0771ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top