品番 : EA707DH-16A
品名 : [AC/DC] 特高検電器(伸縮式)
仕様
メーカー | 長谷川電機工業 | 型番 | HSN-6A1 |
---|---|---|---|
検電範囲 | AC:100~7000V DC:50~7000V (接地線を付けた状態) ※直流非接地回路では、検電できません |
電源 | LR44×2個(付属) |
全長 | 278~810mm | 重量 | 290g |
付属品 | 収納ケース、接地線(3m) | 握り部径 | φ35 |
材質 | ポリアミド系 | 漏洩電流 | 検知部と握り部間:(絶縁棒:縮):AC20kV、1分間 100μA以下 検知部と握り部間:(絶縁棒:伸):AC50kV、1分間 100μA以下 検知部と銘板間:AC4kV、1分間 1mA以下 検知部と接地クリップ間:AC26kV、1分間 1mA以下 接地線の芯線と被覆外側間:DC22kV、1分間(絶縁耐力試験のみで異常のない事) |
使用温度範囲 | -10℃~+50℃ | 動作表示 | 発光:AC表示:赤色、DC表示:柿色、8000Lxの明るさの中で確認可能 発音:断続音、1m離れて60dB以上 |
音と光で動作表示 | |||
高圧機器の耐圧試験AC10.5kV、DC21kVまで使用可能 | |||
AC・DCの判別機能 | |||
残留電荷の確認、放電が可能 | |||
耐圧試験やメンテナンス用としてご使用ください。 | |||
LED表示によるAC/DC判別機能付き | |||
伸縮式 | |||
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
43,700 円(税抜)/ 48,070 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/03 17:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0783ページ |