詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707DH-21

品名 : [AC/DC] 600-7000V 高圧検電器

仕様

メーカー 長谷川電機工業 型番 HST-1.5N
検電範囲 AC:600~7000V、
DC:600~7000V
電源 LR44×2個(付属)
全長 415mm 重量 340g
付属品 収納袋、接地線(7m) 絶縁耐力 接触金具と接地端子間:AC14000V 5分間
漏洩電流 耐電圧試験時の漏洩電流:1mA以下 電池寿命 連続動作状態:約4時間
使用温度範囲 -10~+40℃ 表示灯 8000Lxの明るさの中で確認可能、赤色発光LED
発音体 音量 2m離れて50dB以上、電子ブザー、音響基本周波数:2500Hz 防滴構造 降雨量3mm/min10分間にて検知部内部に有害な水が入らない
音と光で動作表示
接地棒にFRPを使用した頑丈、軽量設計
交流/直流両用検電器
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

92,400 円(税抜)/ 101,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 13:19現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0771ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top