詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707DH-2A

品名 : AC50-600V/DC12-750V 防水検電器

仕様

メーカー 長谷川電機工業 型番 HTE-700D
検電範囲 AC:50~600V
DC:12~750V(※直流非接地回路は検電できません)
電源 単4電池×1個(R03/LR03)(付属)
※充電式電池は使用不可
全長 141mm 防水 IPX4相当
重量 約25g(電池除く) 材質 検知部:導電性樹脂(短絡防止)
絶縁抵抗 検知部-接地端子間:500V
絶縁抵抗計にて5MΩ以上
絶縁耐力 検知部-接地端子間:AC2000V-1分間
漏洩電流 検知部-接地端子間:0.5mA以下 耐インパルス 検知部-接地端子間:8000V-正負 各5回
動作開始電圧 素手で接地端子に触れる、又はアース線を続した状態:AC15±5V DC6V±3V
低圧ゴム手袋等を着用した状態:AC80V以下 ※DCは不動作
動作表示 発音:発音部より10㎝の距離にて50dB以上
発光:赤色断続が8,000Lxの明るさの中で確認可能
使用温度範囲 -10℃~40℃ 電池寿命 連続動作状態:約10時間
放置状態:約1.5年(新しい電池にて)
ランプと音でお知らせ
定圧の交直両用タイプ
低圧ゴム手袋着用時など、接地端子を素手で触れない場合、本体の接地端子にワニ口クリップを取り付け、リード線を接地する事で閉回路を作り、直流検電が可能(非接地回路を除く)。
接地端子は、クリップが取付けやすい形状
※ワニ口クリップを取付け、リード線を接地し閉回路を作ることで直流検電が可能となります
裸線専用
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
※ワニ口クリップは市販品をご利用ください。
追加説明
カタログ価格

6,380 円(税抜)/ 7,018 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 71

(2026/10/09 13:33現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0771ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm\n※ライト付ではありません

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top