詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707DH-3

品名 : AC・DC50-600V 検電器

仕様

メーカー 長谷川電機工業 型番 HT-670
検電範囲 AC・DC50~600V 電源 LR44×2個(付属)
全長 137mm 重量 26g
絶縁抵抗 検知部-接地側端子間:500Vメガ使用にて5MΩ以上 絶縁耐力 検知部-接地側端子間:2000V-1分間
漏洩電流 検知部-接地側端子間:1mA以下 動作表示 発光:8000Lxの明るさの中で確認可能
発音:10cm離れて50dB以上
電池寿命 約1年(通常使用にて)
ランプと音でお知らせします。
用途に合わせた感度切替が可能
交直両用
誘導電圧の判別が可能
ケースは付属していません。
電圧判別機能(100V、200V判別)
※リード線使用時
逆誘導電圧による不必要動作を防止(リード線を接地する)
※直流非接地回路は、検電できません。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

8,300 (税抜)/ 9,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/08/09 03:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0771ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top