品番 : EA707DJ-1
品名 : AC40- 600V AC検電器
仕様
| メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | 3481 |
|---|---|---|---|
| 検電範囲 | AC40~600V | 適合規格 | 測定カテゴリCAT IV 600V |
| 全長 | 126mm | 動作対象周波数 | 50/60Hz |
| 動作表示 | 赤色LED点滅および断続ブザー音 | オートパワーオフ | 約3分経過後に電源オフ |
| 電源 | LR44×3個(付属) | 電池チェック | 白色LED発光 |
| 連続使用時間 | 5時間 (電源ON待機状態) | 重量 | 30g(電池を含む) |
| LEDライト付きで、暗所で測定部や手元の確認に便利です。 | |||
| 感度調整機能付(AC40~80V) | |||
| ランプと音で知らせます。 | |||
| ストラップ穴に携帯ストラップを付けて落下防止 | |||
| コンパクトサイズで安全に検電 | |||
| 電源を切り忘れてもオートパワーオフ | |||
| 電池消耗を表示、先端が緑色に点灯していれば電池電圧OK | |||
| 測定部に金属の露出が無い為、安全に測定できます。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 51 (2026/11/23 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0770ページ | ||||
