品番 : EA707DK-1
品名 : AC100Vコンセント用テスター
仕様
| メーカー | 神保電器(JIMBO) | 型番 | JCT-2 |
|---|---|---|---|
| 検電範囲 | AC250V以下 | 使用周波数 | 50~60Hz |
| 機能 | 検電、極性、接地チェック | 使用周囲温度 | 0~40℃ |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vで刃とケース間) | 耐電圧 | AC1500V/1分間(刃とケース間ただしタッチ板は除く) |
| サイズ | 刃収納時:40(W)×90(D)×20(H)mm、刃突出時:40(W)×105(D)×20(H)mm | 重量 | 約60g |
| 付属品 | テスターリード線(2m)、ソフトケース | ||
| 電気工事の極性判断など、コンセントに差し込むだけで簡単に診断できます。 | |||
| プラグ刃が本体に収納できるコンパクトな軽量ボディー。 | |||
| 特長 ・検電:コンセントに電圧が印加されているかを判定。 ・極性:コンセントの極性どおりに、電圧側線と接地側線が正しく接続されているかを判定。 ・接地:器具が設置されているかを判定。 ・過電圧は200Vです。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,300 円(税抜)/ 8,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 06:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0770ページ | ||||
