詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707DS-1

品名 : AC12-1000V 非接触検電器

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 CHE-AC1
サイズ W23×D156×H26mm セット内容 本体、単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書・保証書
ライト LEDライト付き 自動電源オフ 3分
重量 35g 電圧レベルインジケーター (低)オレンジLED×2 点灯
(中)オレンジLED×4 点灯
(高)オレンジLED、赤色LEDすべて点灯
電圧検出 ブザーアラーム+赤色LED点滅 電圧範囲 AC12V~1000V、50/60Hz 
電源 単四乾電池×2本(付属) 電池残量通知 電源ボタン3回点滅+アラーム
非接触仕様で、AC12V~1000Vに対応の検電器です。
検電をLEDとブザーでお知らせします。
手元を照らせるLEDライト付きです。
経済性に優れた単四乾電池仕様です。
クリップ付きで、胸ポケットに収納できます。
追加説明
カタログ価格

3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/12 21:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0770ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top