品番 : EA707DW-11A
品名 : アースクリップ(キュービクル万能型)
仕様
| メーカー | 長谷川電機工業 | 型番 | アースフックH型 |
|---|---|---|---|
| アース線 | 相間:22m㎡×1.2m×3本、接地:8m㎡×5m×1本 | クリップ範囲 | φ5~20mm |
| 重量 | 3.5kg | 収納袋サイズ | 300×360×110mm |
| 6600V用 | |||
| 絶縁ゴムクリップ | |||
| 停電作業前に電気が大地に流れるようにし、ヒューマンエラーによる感電を防止します。 | |||
| 持運びに便利な収納バッグ付。 | |||
| キュービクル万能用 6.6kVキュービクルや高圧受電設備の停電作業の必需品 |
|||
| 操作性の良いバネクランプ式クリップを採用 | |||
| 柔らかく使いやすい透明被覆アース線を使用 | |||
| クリップは、ブスバーにも取り付けやすく、外れにくい先端L形状 | |||
| キュービクル万能型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
54,100 円(税抜)/ 59,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/08/07 01:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0772ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
