品番 : EA707DW-12
品名 : 6.6KV [狭所型] アースクリップ(キュービクル万能用)
仕様
アース線 | 14m㎡×0.7m×2本(赤色三角旗付) 8m㎡×7m×1本 |
クリップ範囲 | φ35mmまで |
---|---|---|---|
絶縁棒の長さ | ネオパイプ(φ25×35mm)ゴムニギリ付 | 重量 | 3.4kg |
使用範囲(mm) | ブスバー厚30以内 幅50以内 |
収納袋サイズ | 300×360×110mm |
6600V用(狭所型) | |||
停電した電路への取り付け、作業中の災害を防止するためのご使用に。 | |||
持運びに便利な収納バッグ付。 | |||
キュービクル万能用 | |||
コンパクトな狭所作業用アースフック |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
115,000 円(税抜)/ 126,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 06:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0799ページ |
拡大