詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707DW-12A

品名 : 6.6KV [狭所型] アースクリップ(キュービクル万能用)

「アッ、軽い!」と驚愕する製品の登場

仕様

アース線 相間:14m㎡×1m×3本
接地間:8m㎡×7m×1本
クリップ範囲 φ35mmまで
絶縁棒の長さ エポキシパイプ(φ26×38mm) 重量 3.4kg
使用範囲(mm) ブスバー厚30以内
幅50以内
収納袋サイズ 300×110×360mm
6600V以下用(狭所型)
コンパクトな狭所作業用アースフック
停電した電路への取り付け、作業中の災害を防止するためのご使用に
頭部金物が角度調整可能に!下側30度~上側90度(30度刻み5段階)
軽量、持運びに便利です。
キュービクル万能用
頭部金物の角度調整が最大で120度できるようになり、従来製品(EA707DW-12)より狭所へのアクセスが可能に
収納袋付
追加説明
カタログ価格

153,300 円(税抜)/ 168,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/15 02:42現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0772ページ
ウェブカタログ画像
  • 収納袋付
  • 操作棒に対し、下側30度~上側90度(30度刻み 5段階)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top