品番 : EA707DW-13
品名 : 6.6KV アースクリップ(キュービクル万能用)
仕様
アース線 | 22m㎡×1.5m×2本(赤色三角旗付) 8m㎡×15m×1本 |
クリップ範囲 | φ18mmまで |
---|---|---|---|
絶縁棒の長さ | エポキシパイプ(φ25×335mm)ゴムニギリ付 | 重量 | 5.6kg |
使用範囲(mm) | ブスバー厚30以内 幅50以内 |
収納袋サイズ | 120×120×700mm |
6600V~22000V用 | |||
持ち運びに便利なキャリングケース付 | |||
打込接地棒(φ10mm鋼棒)付 | |||
キュービクル万能用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
142,000 円(税抜)/ 156,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/09 07:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0799ページ |
拡大