品番 : EA707DW-13A
品名 : 34.5KV アースクリップ(キュービクル万能用)
「アッ、軽い!」と驚愕する製品の登場
仕様
| アース線 | 相間:22m㎡×1.5m×3本 接地間:8m㎡×15m×1本 |
クリップ範囲 | φ35mmまで |
|---|---|---|---|
| 絶縁棒の長さ | エポキシパイプ(φ26×338mm)ゴムニギリ付 | 重量 | 5.6kg |
| 使用範囲(mm) | ブスバー厚30以内 幅50以内 |
収納袋サイズ | 400×100×600mm |
| 付属品 | 打込接地棒・収納袋 | ||
| 34500V以下用 | |||
| 広角度調整タイプ | |||
| 頭部角度調整が可能に!下側30度~上側90度(30度刻み 5段階) | |||
| キュービクル万能用 | |||
| 頭部金物の角度調整が最大で120度できるようになり、より狭所へのアクセスが可能に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
200,000 円(税抜)/ 220,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 19:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0772ページ | ||||
