詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707DW-14

品名 : アースクリップ(キュービクル万能型)

仕様

メーカー 長谷川電機工業 型番 アースフックHA型
アース線 22m㎡-1.2m×3本、
8m㎡-5m×1本
クリップ範囲 φ5~20mm
重量 4.5kg 絶縁棒の長さ 572mm
収納袋サイズ 400×600×100mm
6600V用
絶縁ゴムクリップ
持運びに便利な収納バッグ付
小さな力でクリップの開閉が可能です。
延長棒により高所・狭所へも楽々快適
キュービクル万能型
追加説明
カタログ価格

90,700 円(税抜)/ 99,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 08:46現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0772ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • 単位:mm

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top