詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707DW-21

品名 : 27KV 放電棒(電圧検出/抵抗付)

仕様

メーカー 長谷川電機工業 型番 HRD-27S
放電電圧 DC27kV(最大) 放電容量 1μF(最大)
放電時間 5秒以内(DC27kV、1μFにて50V以下) 電源 LR44(1.5V)×2個(付属)
放電抵抗 600kΩ 全長 740mm
重量 800g 付属品 ストレート金具、フック金具、収納袋
電池寿命 連続動作状態:約4時間 使用温度範囲 -10℃~+40℃
動作停止電圧 DC40V±20% 発光・発音表示 発光:8000Lxの明るさの中で確認可能
発音:2m離れて50dB以上
溜まった電荷の放電完了を音と光で可視化
先端金具は用途に応じて取替可能(2種類)
本器は検電器ではありません。
検電器を使用して停電を確認してからご使用ください。
残留電荷の放電作業を安全で簡単にできる
放電時に検出部中央の表示部の音響発光により、放電状況が目と耳で確認できる
放電電流を制限する抵抗を内蔵(安全性を高め、接触部のダメージを抑える)
追加説明
カタログ価格

74,800 円(税抜)/ 82,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/06 11:27現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0771ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top